Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Fl.Safe Grip, HDPE natur, 500 ml, rechteckig, o.Verschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000085940
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000085940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
kautex verschluß enghalsflasche
enghalsflaschen kautex
enghalsflasche
EH-Fl.Safe Grip, HDPE natur, 500 ml, rechteckig, o.Verschl.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nennvolumen:
0,5 l
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
150
Frei Haus
ab € 2,6024*
€ 3,0524*
7 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 1,66*
€ 3,12*
1
€ 18,90*
ab € 1,74*
€ 3,26*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 3,0524*
€ 3,63236
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6024*
€ 3,09686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 457,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.