| |
|
| Artikel-Nr.: 340-2000084153 Herst.-Nr.: 2000084153 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UN-EH-Chemik.fl. HDPE natur 2500 ml quadr. o.V. Gew. Ø 45 Weitere Informationen: | | Gewinde: | GL 45 | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,182 kg | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Nennvolumen: | 2,5 l | Farbe: | Natur | Höhe: | 282 mm |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 26 | | Frei Haus | ab € 4,34385* | € 5,99347* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 3,80* | € 6,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 4,80* | € 7,66* | | | | Lager 340 | | | | 26 | | Frei Haus | ab € 7,5483* | € 10,1702* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück | Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 264,4252* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|