Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Chemikalienfl. HDPE weiß 2500 ml quadr. o.V. Gew. Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000079213
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000079213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
WH-Chemikalienfl. HDPE weiß 2500 ml quadr. o.V. Gew. Ø 80
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 80
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,25 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
2,5 l
Farbe:
Weiß
Höhe:
260 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 12,95*
ab € 3,38*
€ 5,82*
Lager 340
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3486*
€ 6,5686*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 1,63*
€ 8,01*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 21,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 6,5686*
€ 7,81663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2886*
€ 7,48343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1686*
€ 7,34063
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,3486*
€ 6,36483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 177,3522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000073775
ab € 0,46*
Sonstiges
Kautex Textron
2000083762
ab € 1,06*
Sonstiges
Kautex Textron
2000971155
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.