Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Chemikalienfl. HDPE weiß 1000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000079211
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000079211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
WH-Chemikalienfl. HDPE weiß 1000 ml quadr. o.V. Gew. Ø 54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,094 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
1 l
Farbe:
Weiß
Höhe:
214 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 1,70*
€ 3,18*
4 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 2,16*
€ 3,95*
Lager 340
81
Frei Haus
ab € 3,3952*
€ 4,1052*
2 Tage
9
9
Frei Haus
ab € 2,81334*
€ 5,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 81 Stück
€ 4,1052*
€ 4,88519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9552*
€ 4,70669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,3952*
€ 4,04029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 81 Stück
Mindestbestellmenge: 81 Stück ( entspricht € 332,5212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000083691
ab € 0,56*
Sonstiges
Kautex Textron
2000073199
ab € 0,49*
Sonstiges
Kautex Textron
2000971898
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.