Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfverschluss f. 250-500 ml EH-Flasche, LDPE natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000072100
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000072100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Tropfverschluss
enghalsflasche ldpe 500ml
tropfverschluss
Tropfverschluss f. 250-500 ml EH-Flasche, LDPE natur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,005 kg
Farbe:
Natur
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kautex tropfverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,3432*
€ 0,5202*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 0,27*
€ 0,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,3991*
€ 0,8291*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 0,4618*
€ 0,9618*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9618*
€ 1,14454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6618*
€ 0,78754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5518*
€ 0,65664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000073350
ab € 0,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.