Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Dose, HDPE natur, 100 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000071492
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
WH-Dose, HDPE natur, 100 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,008 kg
Farbe:
Natur
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
91
€ 12,95*
ab € 0,62*
€ 1,25*
€ 18,90*
ab € 0,66*
€ 1,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 1,0758*
€ 2,0858*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0858*
€ 2,4821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6558*
€ 1,9704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4558*
€ 1,7324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3158*
€ 1,5658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2758*
€ 1,5182
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0758*
€ 1,2802
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,0758* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070751
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.