Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Chemikalienfl. HDPE natur 750 ml quadr. o.V. Gew. Ø 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000071140
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000071140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
UN-Flasche
Weithalsflasche
WH-Chemikalienfl. HDPE natur 750 ml quadr. o.V. Gew. Ø 54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,063 kg
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
0,75 l
Farbe:
Natur
Höhe:
188 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
1
€ 12,95*
ab € 1,73*
€ 3,24*
1
€ 18,90*
ab € 1,81*
€ 3,39*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 2,9787*
€ 5,1787*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 4,653*
€ 6,851*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1787*
€ 6,16265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2487*
€ 5,05595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9387*
€ 4,68705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6087*
€ 4,29435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4787*
€ 4,13965
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9787*
€ 3,54465
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000083691
ab € 0,56*
Sonstiges
Kautex Textron
2000073199
ab € 0,49*
Sonstiges
Kautex Textron
2000971898
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.