Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, LDPE, m. Ausguss, weiß, 10 l, m. Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070588
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Eimer, LDPE, m. Ausguss, weiß, 10 l, m. Bügel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1 kg
Farbe:
Weiß
Nennvolumen:
10 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 12,95*
ab € 19,21*
€ 27,66*
€ 18,90*
ab € 16,68*
€ 32,44*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 30,39*
€ 46,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.