Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Dose, HDPE natur, 1500 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070545
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
WH-Dose, HDPE natur, 1500 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 80
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,521 kg
Farbe:
Natur
Nennvolumen:
1,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 12,95*
ab € 2,07*
€ 3,85*
€ 18,90*
ab € 1,97*
€ 4,04*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,5596*
€ 6,0196*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0196*
€ 7,16332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0596*
€ 6,02092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7296*
€ 5,62822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3596*
€ 5,18792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2096*
€ 5,00942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,5596*
€ 4,23592
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,5596* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070754
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.