Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Dose, HDPE natur, 250 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2000070541
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Schraubdeckeldosen
Schraubdose
Schraubkappen
WH-Dose, HDPE natur, 250 ml, rund, o.Verschl., Gew. Ø 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien
Bruttogewicht:
0,028 kg
Farbe:
Natur
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
203
€ 12,95*
ab € 0,97*
€ 1,89*
€ 18,90*
ab € 1,01*
€ 1,96*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 1,6482*
€ 3,1282*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1282*
€ 3,72256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4782*
€ 2,94906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1382*
€ 2,54446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0082*
€ 2,38976
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9282*
€ 2,29456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6482*
€ 1,96136
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,6482* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070752
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.