Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-171080
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     171080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser
Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System Wells: 16 Beschreibung: Deckglas für 16-Well-Kammerobjektträger Oberflächenbehandlung: Zellkultur Anzahl pro Karton: 96 Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,059 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83646*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,04646*
€ 1,24529
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,02646*
€ 1,22149
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,97646*
€ 1,16199
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,96646*
€ 1,15009
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,83646*
€ 0,99539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.