Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOTTLE N/M FEP;64OZ,2000ML Quantity per Pack: 1 Packs per Case: 2 Dimensions:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-16000064
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1600-0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen schraubverschluss 2...
enghalsflasche
enghalsflasche 2000 ml
BOTTLE N/M FEP;64OZ,2000ML Quantity per Pack: 1 Packs per Case: 2 Dimensions: 25x19x27.5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Nennvolumen:
2 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,880 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 193,74*
€ 312,85*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 282,67*
€ 326,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 282,67* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 653,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.