Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-155379
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     155379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Kammerdeckgläser
Zellkulturkammer auf Objektträger
thermo scientific deckgläser
Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser Wells: 2 Kulturfläche: 4.0 cm² Deckelmaterial: Polystyrol Beschreibung: 2-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells Oberflächenbehandlung: Zellkultur Material: Borosilikatglas 1,5 Dicke (metrisch): 0,16 bis 0,19 mm Enthält: Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung Anzahl pro Packung: 16 Dimensions (LxW): 55 x 24 mm Verschlussfarbe: Transparent Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Material:
Glas (unspezifiziert)
nutzbares Volumen:
1.0 bis 2.0 ml ml
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,840 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: deckgläser, Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46219*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 22,26219*
€ 26,49201
pro Stück
ab 192 Stück
€ 21,77219*
€ 25,90891
pro Stück
ab 480 Stück
€ 20,75219*
€ 24,69511
pro Stück
ab 960 Stück
€ 20,14219*
€ 23,96921
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 19,46219*
€ 23,16001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.