Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-155360
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     155360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Kammerdeckgläser
Zellkulturkammer auf Objektträger
deckgläser
Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser Wells: 1 Kulturfläche: 8,6 cm<sup>2</sup> Deckelmaterial: Polystyrol Beschreibung: 1-Well-Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbarem Well Oberflächenbehandlung: Zellkultur Material: Borosilikatglas 1,5 Dicke (metrisch): 0,16 bis 0,19 mm Enthält: Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung Anzahl pro Packung: 16 Dimensions (LxW): 55 x 24 mm Verschlussfarbe: Durchsichtig Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Material:
Glas (unspezifiziert)
nutzbares Volumen:
2.0 to 4.5mL ml
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,017 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,3999*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 22,0999*
€ 26,29888
pro Stück
ab 192 Stück
€ 21,8399*
€ 25,98948
pro Stück
ab 480 Stück
€ 20,8099*
€ 24,76378
pro Stück
ab 960 Stück
€ 20,1499*
€ 23,97838
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 19,3999*
€ 23,08588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.