Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-154526
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     154526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
thermo scientific objektträger
objektträger
Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System Wells: 4 Kulturfläche: 1.7 cm² Deckelmaterial: Polystyrol Beschreibung: Kammerobjektträger-System Oberflächenbehandlung: Zellkultur Material: RS-Glas Enthält: Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für aseptische Manipulationen Anzahl pro Packung: 16 Dimensions (LxW): 74 x 25 mm Verschlussfarbe: Durchsichtig Unit Size: Case of 96
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Tiefe:
25 mm
nutzbares Volumen:
0.5 bis 1.0 ml ml
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,720 kg
Verpackungsvolumen:
0,017 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61761*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 14,48761*
€ 17,24026
pro Stück
ab 480 Stück
€ 13,93761*
€ 16,58576
pro Stück
ab 960 Stück
€ 13,43761*
€ 15,99076
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 12,61761*
€ 15,01496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.