Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Zellkultur-Petrischalen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-153066
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     153066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturschalen
Zellkultur-Multischale
Nunc™ Zellkultur-Petrischalen Verschluss inklusive: Inklusive Verschluss Verschlussmaterial: Polystyrol Beschreibung: 35 x 10 mm Schale, Nunclon™ Delta Kapazität (metrisch): 3 ml (Well) Kulturfläche: 8,8 cm² Kariert: Ohne Raster Form: Rund Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Typ: Zellkultur-Schale Wellanzahl: 1 Enthält: Deckel Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 10 Lüftung: Deckel mit Entlüftung Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
3 ml ml
Sterilität:
Ja
Höhe:
12 mm
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,924 kg
Verpackungsvolumen:
0,017 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45266*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,54266*
€ 0,64577
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,52266*
€ 0,62197
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,45266*
€ 0,53867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.