Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschliffstopfen, Borosilikatglas NS 45/40 halbhohl m.Achtkantgriffscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-144545
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     144545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Stopfen halbhohl
Glasstopfen halbhohl
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Kegelschliffstopfen, Boro 3.3, halbhohl, achtkant, NS 45/40
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 45/40
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,1546 kg
Verpackungsvolumen:
0,00048881 m³
Verpackungshöhe:
0,072 m
Verpackungsbreite:
0,093 m
Verpackungstiefe:
0,073 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,75*
€ 26,43*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 21,36*
€ 31,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.