| |
|
| Artikel-Nr.: 340-144540 Herst.-Nr.: 144540 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kegelschliffstopfen, Boro 3.3, halbhohl, achtkant, NS 34/35 Weitere Informationen: | | Schliffgröße: | NS 34/35 | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,09 kg | Nettogewicht: | 0,0902 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00019251 m³ | Verpackungshöhe: | 0,047 m | Verpackungsbreite: | 0,064 m | Verpackungstiefe: | 0,064 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasstopfen, Klarglas Stopfen, Klarglasstopfen, Glas-Stopfen halbhohl, Glasstopfen halbhohl, Griffstopfen, Griffstopfen (Labor), Hohlstopfen, Stopfen hohl, Glas-Stopfen hohl, Glasstopfen hohl, Hohlglas Stopfen, Hohlglasstopfen, Hohlstopfen Glas, Glas-stopfen massiv, Glasstopfen massiv, Massiver Glasstopfen, Massivglasstopfen, Massivstopfen Glas, Kegelschliffstopfen, NS-Stopfen, Normschliffstopfen, glasstopfen ns 34/35, glas-stopfen massiv |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 15,99* | € 22,90* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 16,72* | € 23,96* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,10* | € 27,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|