| |
|
| Artikel-Nr.: 340-144535 Herst.-Nr.: 144535 EAN/GTIN: 4033378280657 |
| |
|
| | |
| Kegelschliffstopfen, Boro 3.3, halbhohl, achtkant, NS 29/32 Weitere Informationen: | | Schliffgröße: | NS 29/32 | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,07 kg | Nettogewicht: | 0,0616 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00019612 m³ | Verpackungshöhe: | 0,035 m | Verpackungsbreite: | 0,055 m | Verpackungstiefe: | 0,045 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasstopfen, Klarglas Stopfen, Klarglasstopfen, Glas-Stopfen halbhohl, Glasstopfen halbhohl, Griffstopfen, Griffstopfen (Labor), Hohlstopfen, Stopfen hohl, Glas-Stopfen hohl, Glasstopfen hohl, Hohlglas Stopfen, Hohlglasstopfen, Hohlstopfen Glas, Kegelschliffstopfen, NS-Stopfen, Normschliffstopfen, braunglasstopfen ns 29/32, braunglas stopfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 11,73* | € 17,34* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 12,29* | € 17,93* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,01* | € 20,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|