| |
|
| Artikel-Nr.: 340-144520 Herst.-Nr.: 144520 EAN/GTIN: 4033378280626 |
| |
|
| | |
| Kegelschliffstopfen, Boro 3.3, massiv, achtkant, NS 14/23 Weitere Informationen: | | Schliffgröße: | NS 14/23 | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,01 kg | Nettogewicht: | 0,019 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000037 m³ | Verpackungshöhe: | 0,033 m | Verpackungsbreite: | 0,034 m | Verpackungstiefe: | 0,033 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasstopfen, Klarglas Stopfen, Klarglasstopfen, Griffstopfen, Griffstopfen (Labor), Glas-stopfen massiv, Glasstopfen massiv, Massiver Glasstopfen, Massivglasstopfen, Massivstopfen Glas, Kegelschliffstopfen, NS-Stopfen, Normschliffstopfen, braunglas stopfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6,50* | € 9,93* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,80* | € 10,38* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,75* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|