Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Scheidetrichter, PP für Stäbe von 8 - 14 mm D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-140300
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     140300
EAN/GTIN:
     4033378275042
Suchbegriffe:
Scheidetrichter
Scheidetrichterhalter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichterhalter, PP, für Scheidetrichter, für Stab-Durchmesser 8-14 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,0438 kg
Verpackungsvolumen:
0,00062 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,155 m
Verpackungstiefe:
0,1 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,43*
€ 14,79*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,31*
€ 16,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.