Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheidetrichter, PP, 125 ml, Schraubk., PP u. PTFE-Kegelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-140004
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     140004
EAN/GTIN:
     4033378274977
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Laborschraubkappen
Schraubverschluss (Labor)
Scheidetrichter
Scheidetrichter, PP, 125 ml, mit Schraubkappe PP, mit PTFE Hahn
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,125 l
Verpackungstiefe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsvolumen:
0,000918 m³
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,0484 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 132,67*
€ 154,48*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 134,27*
€ 156,02*
Lager 340
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 184,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.