Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührspatel, PP L. 245 mm, Durchm. 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-136110
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     136110
EAN/GTIN:
     4033378271167
Suchbegriffe:
Einmal-Rührspatel
Einweg-Rührspatel
Rührspatel Labor
einmal-rührspatel
Spatel, PP, mit unterschiedlichen spatelförmigen Enden, Länge 245 mm, Außendurchmesser Stiel 6 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
245 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Verpackungsvolumen:
0,00015 m³
Verpackungshöhe:
0,015 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrospatel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 1,325*
€ 1,865*
10
€ 18,90*
ab € 1,28*
€ 2,20*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 1,71*
€ 2,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.