Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, 0...+150°C:1°C, Kern NS 14,5/23, Einbaulänge 120 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-134075111
Hersteller:
     Rettberg
Herst.-Nr.:
     134075111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
rote Füllung Destillations-Thermometer, 0...+150°C, Skalenteilung 1,0°C, Kern NS 14,5/23, Einbaulänge 120 mm, rote Spezialfüllung, Hg-frei
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 14,5/23
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-10 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
150 °C
Skalenteilung:
1
Nettogewicht:
0,032 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.