| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1300130290 Herst.-Nr.: 1300130290 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schliffklammern aus Polyacetal (POM), Delrin®. Schmelzpunkt: 175°C, wärmebeständig bis ca. 150°C, sehr gute Chemikalienbeständigkeit. • Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen. • Jede Größe in anderer Farbe, daher gut zu unterscheiden. • Keine Beschädigung des Glases. • Kein Verbiegen, also konstante Form. • Keine Korrosion. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Material: | Polyoxymethylen (POM) | Produkttyp: | KS 29 |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelschliffklemme, Klemmen für Schliffverbindungen, Schliffklammern, Schliffklammern NS, Schliffklemme, Kugelschliff, Kugelschliffklammer, kegelschliffklammer pom, kugelschliff, kegelschliffklammer rot, Kegelschliffklammer (NS-Schliff) |
| | |
| |