Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliffklammern für Kegelschliff NS10, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1300120100
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1300120100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliff Schliffklammern
Kegelschliff-Klammer
Kegelschliff-Klemme
Kegelschliffklammer
Schliffklammern aus Polyacetal (POM), Delrin ® . Schmelzpunkt: 175°C, wärmebeständig bis ca. 150°C, sehr gute Chemikalienbeständigkeit. • Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen. • Jede Größe in anderer Farbe, daher gut zu unterscheiden. • Keine Beschädigung des Glases. • Kein Verbiegen, also konstante Form. • Keine Korrosion.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Material:
Polyoxymethylen (POM)
Produkttyp:
NS 10

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.