| |
|
| Artikel-Nr.: 340-129273 Herst.-Nr.: 129273 EAN/GTIN: 4033378424280 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Spritzaufsätze, ETFE, mit Steigrohr FEP, GL 25 Weitere Informationen: | | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,0226 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00130355 m³ | Verpackungshöhe: | 0,034 m | Verpackungsbreite: | 0,27 m | Verpackungstiefe: | 0,142 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 31,45* | € 44,38* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,98* | € 55,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|