Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss, PE-LD für Gewindeflaschen, GL 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-129210
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     129210
EAN/GTIN:
     4033378267863
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Schraubverschluss, PE-LD, für Gewindeflasche, GL 40
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,245 kg
Verpackungsvolumen:
0,001785 m³
Verpackungshöhe:
0,085 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,89*
26 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 12,95*
ab € 7,89*
€ 12,25*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 7,21*
€ 14,87*
Lager 340
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 12,06*
€ 17,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,60*
€ 16,184
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.