| |
|
| Artikel-Nr.: 340-129208 Herst.-Nr.: 129208 EAN/GTIN: 4033378267849 |
| |
|
| | |
| Schraubverschluss, PE-LD, für Gewindeflasche, GL 32 Weitere Informationen: | | Gewinde: | GL 32 | Material: | Polyethylen niedrige Dichte (LDPE) | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,16 kg | Nettogewicht: | 0,1525 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00105 m³ | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,15 m | Verpackungstiefe: | 0,1 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss WH, Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, weithalsflaschen schraubverschluss pe-ld, gewindeflaschen, gewindeflasche gl 32, Schraubkappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6,62* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,43* | € 12,04* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 9,9025* | € 14,8925* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3961* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|