Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche, PE-LD, Enghals 50 ml, GL 18, ohne Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-129028
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     129028
EAN/GTIN:
     4033378377395
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Flasche, PE-LD, Enghals, 50 ml, GL 18
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 18
Außendurchmesser:
39 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
0,05 l
Farbe:
Natur
Höhe:
85 mm
Halsart:
Enghals
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,96 kg
Nettogewicht:
0,93 kg
Verpackungsvolumen:
0,0172125 m³
Verpackungshöhe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,3 m
Verpackungstiefe:
0,255 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,68*
€ 63,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 72,25*
€ 91,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,25*
€ 108,5875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,05*
€ 105,9695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,40*
€ 101,626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,75*
€ 99,6625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,91*
€ 98,6629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.