Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsfl.f.Titr.App. Natron-Kalk-Glas 2000 ml, NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-126965
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     126965
EAN/GTIN:
     4033378267184
Suchbegriffe:
Bürettenflasche
Gaswaschflaschen
Glasflaschen
Spritzflasche
Flasche, 2.000 ml, Natron-Kalk-Glas, klar, NS 29/32, für Titrierapparat
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Farbe:
Glasklar
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
1,05 kg
Nettogewicht:
1,0369 kg
Verpackungsvolumen:
0,005376 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24,52*
€ 35,00*
€ 18,90*
ab € 25,98*
€ 36,65*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 26,98*
€ 37,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.