Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflasche Natron-Kalk-Glas Braunglas 100 ml m. Tropfpipette u. Gummihütchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-124539
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     124539
EAN/GTIN:
     4033378266750
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Tropfflasche
tropfflaschen 100 ml
Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, braun, 100 ml, mit Tropfpipette und Gummihütchen
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Kalksoda Glas
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,0933 kg
Verpackungsvolumen:
0,000375 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14,03*
€ 20,88*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 15,38*
€ 22,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.