Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappe, PP, für Laborflaschen GL 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122620
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122620
EAN/GTIN:
     4033378265920
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schraubkappe, PP, für Laborflasche, GL 25
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 25
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,057 kg
Verpackungsvolumen:
0,0003003 m³
Verpackungshöhe:
0,033 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 22,79*
€ 32,87*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,98*
€ 35,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.