Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, Boro 3.3, mit Teilung 10000 ml GL 45 Schraubk., Ausgießring PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122574
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122574
EAN/GTIN:
     4033378265890
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflasche weiß
glasflaschen
Laborflasche, Boro 3.3, 10.000 ml, graduiert, GL 45, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Außendurchmesser:
234 mm
Nennvolumen:
10 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
410 mm
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kroatien
Bruttogewicht:
3,29 kg
Nettogewicht:
2,9972 kg
Verpackungsvolumen:
0,02374675 m³
Verpackungshöhe:
0,235 m
Verpackungsbreite:
0,43 m
Verpackungstiefe:
0,235 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 263,93*
€ 324,01*
Lager 340
Frei Haus
ab € 289,42*
€ 354,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.