Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, Boro 3.3, mit Teilung 2000 ml GL 45 Schraubk., Ausgießring PP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122564
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122564
EAN/GTIN:
     4033378265876
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Laborflaschen-Schraubverschluss
laborflaschen schraubverschluss
Laborflasche, Boro 3.3, 2.000 ml, graduiert, GL 45, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Außendurchmesser:
136 mm
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
262 mm
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10,66 kg
Nettogewicht:
9,967 kg
Verpackungsvolumen:
0,06019534 m³
Verpackungshöhe:
0,278 m
Verpackungsbreite:
0,734 m
Verpackungstiefe:
0,295 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 36,24*
€ 42,13*
10
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 44,04*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 46,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 46,17*
€ 54,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 461,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.