Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, Boro 3.3, mit Teilung 1000 ml GL 45 Schraubk., Ausgießring PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122562
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122562
EAN/GTIN:
     4033378265852
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Laborflasche, Boro 3.3, 1.000 ml, graduiert, GL 45, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Außendurchmesser:
101 mm
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
225 mm
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,97 kg
Nettogewicht:
5,562 kg
Verpackungsvolumen:
0,0299205 m³
Verpackungshöhe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,545 m
Verpackungstiefe:
0,244 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 15,957*
€ 19,827*
10
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 20,73*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 21,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 217,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.