Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, Boro 3.3, mit Teilung 250 ml GL 45 Schraubk., Ausgießring PP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122548
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122548
EAN/GTIN:
     4033378265814
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Laborflaschen-Schraubverschluss
laborflaschen schraubverschluss
Laborflasche, Boro 3.3, 250 ml, graduiert, GL 45, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Außendurchmesser:
70 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
138 mm
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,56 kg
Nettogewicht:
2,373 kg
Verpackungsvolumen:
0,009548 m³
Verpackungshöhe:
0,155 m
Verpackungsbreite:
0,385 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 9,68*
€ 11,84*
10
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,43*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 10,60*
€ 12,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 129,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.