Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, Boro 3.3, mit Teilung 50 ml GL 32 Schraubk., Ausgießring PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122528
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122528
EAN/GTIN:
     4033378265777
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflasche weiß
glasflaschen
Laborflasche, Boro 3.3, 50 ml, graduiert, GL 32, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Außendurchmesser:
46 mm
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
87 mm
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,08 kg
Nettogewicht:
0,997 kg
Verpackungsvolumen:
0,0024552 m³
Verpackungshöhe:
0,099 m
Verpackungsbreite:
0,248 m
Verpackungstiefe:
0,1 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 83,14*
€ 107,35*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 91,17*
€ 117,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,53*
€ 139,8607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,36*
€ 136,0884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,58*
€ 131,5902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,96*
€ 126,0924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,17*
€ 108,4923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.