Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche, Boro 3.3, mit Teilung 25 ml GL 25 Schraubkappe PP, Glasring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-122520
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     122520
EAN/GTIN:
     4033378265753
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflasche weiß
glasflaschen
Laborflasche, Boro 3.3, 25 ml, graduiert, GL 25, mit Schraubkappe PP
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 25
Außendurchmesser:
36 mm
Nennvolumen:
0,025 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
70 mm
Bezugsnorm:
DIN ISO 4796
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,56 kg
Nettogewicht:
0,499 kg
Verpackungsvolumen:
0,001826 m³
Verpackungshöhe:
0,083 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 79,56*
€ 102,95*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,18*
€ 110,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,97*
€ 132,0543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,97*
€ 130,8643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,21*
€ 125,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,26*
€ 120,4994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,18*
€ 103,7442
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.