Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GLS 80® Rührreaktor System, Weithals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1200379
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1200379
EAN/GTIN:
     4032051263918
Suchbegriffe:
Ankerrührer
Rührwellen Anker
Rührwerkzeug Anker
Druckausgleichsset
DURAN® GLS 80® Rührreaktor-Schraubverschluss, Weithals, für 500, 1000 und 2000 ml Flaschen, mit Anker-Magnetrührer und Rührwelle Die DURAN® Rührreaktoren sind ideal für eine Vielzahl von Mischprozessen im Labor, wie z.B. das Mischen von Flüssigkeiten, das Lösen von Feststoffen, Fermentationen, Hydrolyse oder Zellkulturen. Die Rührer können mit jedem handelsüblichen Labormagnetrührer verwendet werden. Die Verwendung eines im Medium schwebenden Flügelrads sorgt im Vergleich zu Magnetrührstäben für eine deutlich bessere Durchmischung. Die variable Rührerwelle kann in 500, 1000 oder 2000 mL DURAN® GLS 80® Laborflaschen verwendet werden. Ein separater, kürzerer Schaft passt für die 250 ml GLS 80® Flaschen. Alle Komponenten sind autoklavierbar und daher für biologische Anwendungen, z. B. in einem Low-Cost-Bioreaktor, geeignet. Es sind zwei Arten von austauschbaren Laufrädern erhältlich: Anker- oder 8-blättriges Flügelrad (optional). Diese können bis zu 500 U/min verwendet werden. Die 4 Anschlüsse (2 x GL 14 und 2 x GL 18) ermöglichen die Zugabe oder Entnahme von Medien aus der Flasche während des Mischvorgangs. Durch den Einsatz zusätzlicher Komponenten aus den GL 45 und GLS 80® Anschlusssystemen können Schläuche mit Außendurchmessern zwischen 1,6 und 12,0 mm angeschlossen werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus chemisch resistenten Materialien: PP, PTFE, PEEK, rostfreier Stahl Antrieb mit handelsüblichen Magnetrührern bis zu 500 U/min und ermöglicht eine bessere Durchmischung als Rührstäbe Die variable Rührwelle kann vertikal auf die optimale Position in 500, 1000 oder 2000 ml DURAN® GLS 80® Flaschen eingestellt werden Für die 250 ml DURAN® GLS 80® Flaschen ist eine kürzere Rührwelle erhältlich Die 4 Gewindeanschlüsse (2x GL 14 und 2x GL 18) können verschlossen oder zum Anschluss von Schläuchen oder Messsonden verwendet werden Flexibel: Die bewährten DURAN® GL 45 / GLS 80 Anschlusssystem-Komponenten (2x GL 14 und 2x GL 18) können mit halbstarren Schläuchen von 1,6 bis 12,0 mm Außendurchmesser verwendet werden, um während des Mischvorgangs Flüssigkeit oder Gas hinzuzufügen oder zu entfernen Vollständig autoklavierbare Komponenten Unbedenkliche Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln Anwendung: Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor, Einfacher Rührreaktor mit kontinuierlicher Strömung, Mischen von Flüssigkeiten, Photobioreaktor
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 80
Verpackungsvolumen:
0,004114m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,202 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 242,41*
€ 287,42*
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 300,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 322,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 312,88*
€ 367,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 312,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.