Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GLS 80® Produktions- und Lagerflasche, Carboys, Weithals, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1160220
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1160220
EAN/GTIN:
     4032051266629
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Glas-Ballon
Glasballon
Gär-Ballon
DURAN® GLS 80® Produktions- und Lagerflasche, Korbflasche, Weithals, klar, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 10000 ml Aufgrund der erhöhten Wandstärke haben die DURAN Produktionsflaschen bessere mechanische Eigenschaften als die DURAN Standard Glasflaschen und sind somit ideal für Rühr- und Mischprozesse mit großen, schweren Rührstäben geeignet. Natürlich bieten auch die großvolumigen Flaschen die bekannten und bewährten DURAN-Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, ein nahezu inertes Verhalten und eine hohe Gebrauchstemperatur. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten Der flache, robuste Boden ermöglicht den Einsatz von großen und schweren Rührstäben Der flache, robuste Boden ermöglicht den Einsatz von großen und schweren Rührstäben Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung Anwendung: Pharmazeutische Produktion, Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 80
Nennvolumen:
10 l
Farbe:
Glasklar
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Halsart:
Weithals
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,024995m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
4,485 kg
Nettogewicht:
4 kg
Ursprungsland:
Kroatien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 472,26*
€ 544,23*
Frei Haus
ab € 443,09*
€ 569,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 607,04*
€ 698,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,28*
€ 830,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,49*
€ 828,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,49*
€ 818,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,38*
€ 789,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,04*
€ 722,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 607,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.