Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Fiolax® Schraubkappe PP 12 x 100 mm, Wanddicke 1 mm, GL 14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-113931
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     113931
EAN/GTIN:
     4033378398802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Fiolax®, 6,5 ml, 12 mm x 100 mm, RZB max 3.000 G, mit Schraubkappe PP, GL 14
Weitere Informationen:
Material:
Kalk-Natron-Glas
Reg. Markenzeichen:
AR-GLAS ®
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,11 kg
Nettogewicht:
1,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,00249794 m³
Verpackungshöhe:
0,078 m
Verpackungsbreite:
0,305 m
Verpackungstiefe:
0,105 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 12,95*
ab € 63,39*
€ 77,74*
€ 6,49*
ab € 62,54*
€ 85,05*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 77,08*
€ 94,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,03*
€ 111,8957
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,25*
€ 110,9675
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,51*
€ 106,5169
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,79*
€ 105,6601
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.