| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1129818 Herst.-Nr.: 1129818 EAN/GTIN: 4032051252370 |
| | |
|
| | |
| DURAN® Einsatz für GL 14 Schraubverschluss, Innendurchmesser 6,0 mm (~1/4 Zoll) Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Gewinde: | GL 14 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,006 kg | Nettogewicht: | 0,005 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rührersatz, Rührerset, Rührreaktor, Rührreaktorset, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss mit Anschlüssen, Schraubverschlusseinsatz, laborverschraubung gl 14, laborverschraubung, duran rührreaktor, Schraubkappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,79* | € 15,76* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 10,20* | € 16,52* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,87* | € 19,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,14* | € 39,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|