| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1129813 Herst.-Nr.: 1129813 EAN/GTIN: 4032051252349 |
| |
|
| | |
| Ersatzteile-Set für DURAN® GL 45 HPLC-Schraubverschluss, enthält 4x M8 Schraubverschlüsse und 12x Silikon-Schlauchdichtungen (1,6 oder 3,2 mm) oder Verschlussdichtungen Als fertiges System steht die DURAN® HPLC-Flasche zur Verfügung. Sie besteht aus einer speziellen druck- und vakuumfesten Flasche und einem Schraubverschluss mit 4 Ports. Dadurch können 3 Stationen gleichzeitig aus einem Behältnis heraus beschickt werden. Parallel kann am vierten Ausgang ein steriler Druckausgleich angelegt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Einsatz verschiedener Schlauchdurchmesser (1,6 und 3,2 mm) möglich Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden Ein steriler Druckausgleich ist optional erhältlich (Membranfilter 0,2 ?m) Komplettsystem, bestehend aus DURAN® pressure plus Flasche (druckfest von -1 bis + 1,5 bar Überdruck), GL 45 PP-Schraubverschluss mit 4 Anschlüssen (Ports), vier Schraubverschlüsse (schwarz, Gewinde M8) und Silikondichtungen erhältlich Anwendung: Druck- und vakuumfeste Flasche für HPLC-Anwendungen, Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems, Beschickung von Lösungsmitteln an HPLC-Anlagen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,008 kg | Nettogewicht: | 0,007 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 19,69* | € 27,75* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,56* | € 29,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,82* | € 30,62* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,48* | € 34,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,48* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|