Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Premium Schraubverschluss und Zubehör, PFA, PTFE, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1129700
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1129700
EAN/GTIN:
     4032051348554
Suchbegriffe:
GL-Schraubverschlusskappe
Schraubkappe GL
Schraubverschluss GL
schraubkappe gl 25
DURAN® GL 25 Premium Schraubverschluss, PFA, ohne Silikon-Dichtung Dank seiner hochbeständigen Materialien ist der Premium-Verschluss optimal für den Einsatz in chemisch und thermisch anspruchsvollen Prozessen geeignet. Aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit ist er ideal für anspruchsvolle Prozesse, wie z.B. Heißluft-/Trockenhitzesterilisation und Entpyrogenisierung bei 200 °C. Die verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen der FDA/USP/EP und JP. Damit ist der Premium-Verschluss besonders für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie geeignet. Durch die PTFE-beschichtete Silikondichtung bietet der Premium-Verschluss eine zuverlässige und sichere Abdichtung. Daher ist er ideal für die langfristige Lagerung und den Transport von empfindlichen Produkten. Der passende PFA-Ausgießring ermöglicht ein tropffreies Ausgießen und ist separat erhältlich. Ersatz-Dichtscheibe aus PTFE-beschichtetem Silikon (platinvernetztes Silikon) ist ebenfalls erhältlich. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt aus PFA, PTFE, Silikon Hochreines Polymer ohne jegliche Farbstoffe Materialien der USP-Klasse VI in pharmazeutischer Qualität Fluorpolymer-Kappe bietet hohe Temperaturbeständigkeit Fluorpolymer-Kappe bietet hervorragende chemische Beständigkeit Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikonkappendichtung Vollständig kompatibel mit GL 25- oder 45-Gewinden und daher sehr vielseitig einsetzbar Der passende PFA-Ausgießring ermöglicht ein tropffreies Ausgießen, und PTFE-beschichtete Ersatz-Silikon-Deckel (platinvernetztes Silikon) sind separat erhältlich Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Aufbereitung von Medien und Reagenzien, Reservoirkappe zur Versorgung von Laborgeräten, Anschlussstücke für Spinnkolben und Zellkulturgefäße, Einzelanschlussentlüftung für das Autoklavieren von Medien in großen Flaschen, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,011 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: gl schraubverschlusskappe, Schraubverschluss, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.