Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECHER ** IDL ** HOHE FORM 150 ML BORO 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1121116291
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1121116291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
bechergläser 150 ml borosilikatglas...
becherglas
becherglas 150ml
BECHER ** IDL ** HOHE FORM 150 ML BORO 3.3
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
0,15 l
Durchmesser:
54 mm
Bauform:
hohe Form
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,065 kg
Bruttogewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
Tschechien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.