Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECHER ** IDL ** NIEDERE FORM 3000 ML BORO 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1121106681
Hersteller:
     IDL
Herst.-Nr.:
     1121106681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas
becherglas 3000 ml
BECHER ** IDL ** NIEDERE FORM 3000 ML BORO 3.3
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
3 l
Durchmesser:
152 mm
Bauform:
niedrige Form
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nettogewicht:
0,67 kg
Bruttogewicht:
0,773 kg
Ursprungsland:
Indien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.