Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSPIPETTEN AS 5:0,05 ML SB, KB, BLAU GRADUIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1110153
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     1110153
EAN/GTIN:
     4049338002139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette
Messpipette, Klasse AS, blau graduiert, 5:0,05 ml. AR-Glas®. Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Mit Konformitätserklärung nach DIN 12600. Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Schellbachstreifen zur besseren Ablesbarkeit. Nullpunkt oben, Typ 3, gemäß DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende. Für dieses Produkt ist zusätzlich ein Chargen-Kalibrierzertifikat, ein Einzel-Kalibrierzertifikat oder DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
AS
Nennvolumen:
0,005 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
AR-Glas ®
Skalenteilung:
0,05 ml
Material:
Kalksoda Glas
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 835
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,264 kg
Nettogewicht:
0,208 kg
Verpackungsvolumen:
0,00084700 m³
Verpackungshöhe:
0,040 m
Verpackungsbreite:
0,055 m
Verpackungstiefe:
0,385 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mess-Pipette
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
pro Stück
€ 9,00*
ab € 10,02*
€ 22,24*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 15,00*
ab € 77,75*
€ 94,93*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.