Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLW8615 D CT, Laborspüler, elektrobeheizt - eintürig mit Combitank, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11046400
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11046400
EAN/GTIN:
     4002516080633
Suchbegriffe:
Desinfektionsautomat
Desinfektor
Laborgeschirrspülmaschine
Laborspülmaschine
PLW8615 D CT, Laborspüler, elektrobeheizt - eintürig mit Combitank, 900 mm breit, 351 l Nutzvolumen., Leistung/Charge z.B. 216 Laborflaschen, 588 Vials oder 294 Pipetten
Weitere Informationen:
Verpackungshöhe:
2,07 m
Verpackungsbreite:
1,2 m
Verpackungstiefe:
0,8 m
Bruttogewicht:
396,5 kg
Nettogewicht:
385,5 kg
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47.870,79*
€ 48.098,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 51.373,53*
€ 51.569,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51.569,92*
€ 61.368,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51.425,09*
€ 61.195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51.373,53*
€ 61.134,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.