Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit rutschfestem Griff, Type 1G-SA, 120 mm lang, gerade, sehr f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-11040
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-1040
EAN/GTIN:
     4058072031565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feine Pinzette
Feinpinzette
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Präzisionspinzetten aus der Schweiz in höchster Fertigungsqualität. Edelstahl, 100 % antimagnetisch und säurefest. Beständig gegen Fluorwasserstoff und Salpetersäure. Mit rutschfestem Griff in patentiertem Design.
Weitere Informationen:
Pinzettenspitzen Form:
spitze Form
Produkttyp:
1G-SA
Gesamtlänge:
120 mm
Instrumentenform:
gerade
Material:
Edelstahl

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.